{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | 3/8-24 UNF LH | |
Danga | be dangos | |
Sriegio tipas | UNF-LH | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Sriegio norma | ASME B1.1 | |
Tolerancijos klasė | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Kreipiančiosios dalies forma | B | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | kairinė | |
Sriegio žingsnis | 1,058 mm | |
Vijų skaičius colyje | 24 | |
Sriegio ⌀ | 9,525 mm | |
Bendras ilgis L | 100 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Koto kvadratas □ | 8 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 8,5 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 28,59 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 130031 3/8-24 | |
EAN / GTIN | 4062406036973 | |
Gamintojo numeris | 130031 3/8-24 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos, Tipas: 3/8-24
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
122,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
70 vnt. yra sandėlyje
50,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
114,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
22,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kreipiančiosios dalies forma | B | B | B | B |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kiaurymės ⌀ | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Norma | DIN 371 | DIN 374 | DIN 371 | DIN 374 |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 |
Sriegio gylis | 28,59 mm | 28,59 mm | 28,59 mm | 28,59 mm |