{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
gänga | M50×2 | |
Danga | TiN | |
Gängtyp | MF-LH | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
Kreipiančiosios dalies forma | B | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | kairinė | |
Gängstigning | 2 mm | |
totallängd L | 250 mm | |
Skaftdiameter Ds | 40 mm | |
Skaftfyrkant □ | 32 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 48 mm | |
Gäng-⌀ | 50 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | |
Antal spånspår | 4 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Antal skär Z | 4 | |
Gängdjup | 150 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 130006 M50X2 | |
EAN / GTIN | 4062406010799 | |
Gamintojo numeris | 130006 M50X2 |