{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Steel | |
Sriegiams | M8×1 | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Sriegio tipas | MF | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | m7 | |
Dantų skaičius Z | 3 | |
Smailas kampas | 145 laipsniai | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Gilinimo pakopos kampas | 90 laipsniai | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HPC | |
Sriegio žingsnis | 1 | |
⌀ D1 1. pakopa | 7,1 mm | |
⌀ D2 2. Pakopa su nuožula h7 | 8,8 mm | |
Pakopos aukštis L1 1. pakopa | 21 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 47 mm | |
Bendras ilgis L | 89 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,37 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė aklina arba atvira | |
Produkto rūšis | Pakopinis grąžtas |
Produkto numeris | 125035 M8X1 | |
EAN / GTIN | 4062406066475 | |
Gamintojo numeris | 125035 M8X1 |