{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 6 mm | |
⌀ ribos | 6 mm - 6,99 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | HM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 739 mm | |
Kotas | DIN 6535 HB | |
Vidinis aušinimas | taip, su maks. 40 bar | |
Reikia pagalbinės kiaurymės grąžto | taip, kreipiamasis grąžtas | |
Pusiau standartinis | taip | |
Bendras ilgis L | 800 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 124008 6-X | |
EAN / GTIN | 4067263329206 | |
Gamintojo numeris | 124008 6-X |