HM grąžtas su viena pjovimo briauna Bendras ilgis L 300 mm, AlTiN, ⌀: 7mm

Prekės Nr.: 124003 7
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 1
  • Smailas kampas: 125
  • Kotas: DIN 6535 HB

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 7 mm
Danga AlTiN
Ašmenys HM
Norma Gamykliniai standartai
Pjovimo briaunų skaičius Z 1
Smailas kampas 125 laipsniai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 239 mm
Kotas DIN 6535 HB
Vidinis aušinimas taip, su maks. 40 bar
Reikia pagalbinės kiaurymės grąžto taip, kreipiamasis grąžtas
Pusiau standartinis taip
Užspaudimo griovelio ilgis c 249,5 mm
Bendras ilgis L 300 mm
Koto ⌀ Ds 10 mm
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 124003 7
EAN / GTIN 4067263121435
Gamintojo numeris 124003 7

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
250
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
200
Plienas <500 N/mm²
P
90
Plienas <750 N/mm²
P
80
Plienas <900 N/mm²
P
70
Plienas <1100 N/mm²
P
50
Ketus
K
80
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Grąžtas su viena pjovimo briauna ir tiesiais grioveliais, standartiškai skirtas gręžimo gyliui iki 1000 mm, bet pagal užsakymą iki 6000 00. Universalios formos grąžto viršūnė leidžia saugiai dirbti su įvairiomis medžiagomis.

Pastaba:

Norint patikimai naudoti giluminius gręžtuvus, reikia bent 4 x D kiaurymės, padarytos su pagalbinės kiaurymės grąžtu Nr. 122736 arba Nr. 231605, aliuminiui reikia didesnio skersmens kiaurymės su pagalbinės kiaurymės grąžtu Nr. 122606. Giliosioms kiaurymėms > 50 x D įrankis turi būti prilaikomas su rėmeliu 50 x D intervalais. Nurodytas L/D santykis atitinka mažiausią pasiekiamą gręžimo gylį naudojant atitinkamą giliųjų kiaurymių grąžtą. Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC. Rekomenduojamas aušinimo skysčio slėgis > 40 bar.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį