VHM-HPC ilgas grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA 16×D 2 mm

Prekės Nr.: 123688 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
95 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h7 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Modelis: 16×D
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h7
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Nominalusis ⌀ DC 2 mm
    Danga TiAlN
    Ašmenys VHM
    Norma Gamykliniai standartai
    Modelis 16×D
    Tolerancija Nominalusis ⌀ h7
    Pjovimo briaunų skaičius Z 2
    Smailas kampas 135 laipsniai
    rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 39 mm
    Kotas DIN 6535 HA su h6
    Vidinis aušinimas taip, su 40 bar
    Pjovimo technika HPC
    Reikia pagalbinės kiaurymės grąžto taip, kreipiamasis grąžtas
    Užspaudimo griovelio ilgis c 42 mm
    Bendras ilgis L 84 mm
    Koto ⌀ Ds 4 mm
    Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,05 mm/aps.
    Spalvinis žymėjimas žalia
    Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 123688 2
    EAN / GTIN 4045197584441
    Gamintojo numeris 123688 2

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <500 N/mm²
    P
    110
    Plienas <750 N/mm²
    P
    95
    Plienas <900 N/mm²
    P
    95
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    95
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    75
    INOX <900 N/mm²
    M
    55
    INOX >900 N/mm²
    M
    50
    Ketus (G)
    K
    100
    Uni
     
    drėgnas, maks.
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Su sraigtiniais grioveliais, 4 kreipiančiosiomis briaunomis ir vidiniais aušinimo kanalais. Našus naujos kartos HPC grąžtas. 135 grąžto viršūnė su pjovimo briaunų tolerancija h7, optimaliai kiaurymės kokybei gauti. Dvigubas pjovimo briaunų užgalandimas.

    Pastaba:

    Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
    Norint saugiai dirbti grąžtu 16×D, būtina pirmiau sucentruoti Nr. 121068121121 arba išsigręžti pagalbinę kiaurymę 4×D grąžtu Nr. 122736. Gilioms kiaurymėms nuo 20×D būtina išgręžti pagalbinę kiaurymę grąžtu Nr. 122736. Išgręžus pagalbinę kiaurymę padidinamas darbo proceso saugumas. Žr. ir psl. 140/141.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį