VHM-HPC ilgas grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA 20×D, DLC, ⌀ DC h7: 2,2mm

Prekės Nr.: 123590 2,2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h7 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Modelis: 20×D
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h7
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 2,2 mm
Danga DLC
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Modelis 20×D
Tolerancija Nominalusis ⌀ h7
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Smailas kampas 135 laipsniai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 46,7 mm
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas taip, su 40 bar
Pjovimo technika HPC
Reikia pagalbinės kiaurymės grąžto taip, kreipiamasis grąžtas
Užspaudimo griovelio ilgis c 50 mm
Bendras ilgis L 92 mm
Koto ⌀ Ds 4 mm
pastūma f aliuminiui trumpadrožliui 0,14 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas geltona
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 123590 2,2
EAN / GTIN 4045197354099
Gamintojo numeris 123590 2,2

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
150
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
180
Al >10 % Si
N
130
PMMA, akrilas
N
135
PEEK
N
105
PVDF GF20
N
80
PA 66 GF30
N
70
PEEK GF30
N
65
PTFE CF25
N
70
Cu
N
90
CuZn
N
100
GFK
N
70
CFK
N
70
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

Su sraigtiniais grioveliais, 6 kreipiančiosiomis briaunomis ir vidiniais aušinimo kanalais. Našus naujos kartos HPC grąžtas. 135  grąžto viršūnė su pjovimo briaunų tolerancija h7, optimaliai kiaurymės kokybei gauti. Dvigubas pjovimo briaunų užgalandimas.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
Norint saugiai dirbti grąžtu 16×D, būtina pirmiau sucentruoti Nr. 121068121121 arba išsigręžti pagalbinę kiaurymę 4×D grąžtu Nr.122606. Gilioms kiaurymėms nuo 20×D būtina išgręžti pagalbinę kiaurymę grąžtu Nr. 122606.
Išgręžus pagalbinę kiaurymę padidinamas darbo proceso saugumas. Žr. ir psl. 140/141.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį