{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 4 mm | |
Danga | TiN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Modelis | 12×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 58 mm | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Reikia pagalbinės kiaurymės grąžto | taip, kreipiamasis grąžtas | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 64 mm | |
Bendras ilgis L | 102 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,1 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 123307 4 | |
EAN / GTIN | 4045197449917 | |
Gamintojo numeris | 123307 4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM labai našus grąžtas Weldon DIN 6535 HB 4 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje
173,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
74 vnt. yra sandėlyje
242,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
155 vnt. yra sandėlyje
247,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
180,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
203,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiN | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN |
Modelis | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D |
Nominalusis ⌀ DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Smailas kampas | 135 laipsniai | 135 laipsniai | 135 laipsniai | 135 laipsniai | 135 laipsniai |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 64 mm |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |