{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Pro Steel | |
Nominalusis ⌀ DC | 5,2 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Modelis | 12×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 70,5 mm | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 78 mm | |
Bendras ilgis L | 116 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,13 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 123303 5,2 | |
EAN / GTIN | 4062406089993 | |
Gamintojo numeris | 123303 5,2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel VHM grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HA 5,2 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
134,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
198,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pusiau standartinis | taip | taip |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 |
Spalvinis žymėjimas | žalia | žalias |
Bendras ilgis L | 116 | 116 |
Nominalusis ⌀ DC | 5,2 | 5,2 |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | h7 |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |