{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Steel | |
Nominalusis ⌀ DC | 5 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Modelis | 12×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 70,5 mm | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HPC | |
Reikia pagalbinės kiaurymės grąžto | taip, kreipiamasis grąžtas | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 78 mm | |
Bendras ilgis L | 116 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,1 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalias | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 123226 5 | |
EAN / GTIN | 4045197847430 | |
Gamintojo numeris | 123226 5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED VHM grąžtas Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje
203,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje
242,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
90 vnt. yra sandėlyje
247,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
54 vnt. yra sandėlyje
173,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje
180,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis L | 116 mm | 116 mm | 116 mm | 116 mm | 116 mm |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar |
Nominalusis ⌀ DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 |
Smailas kampas | 135 laipsniai | 135 laipsniai | 135 laipsniai | 135 laipsniai | 135 laipsniai |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 70,5 mm | 70,5 mm | 70,5 mm | 70,5 mm | 70,5 mm |