{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 6,5 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Modelis | 10×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 65,3 mm | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 75 mm | |
Bendras ilgis L | 114 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,12 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 123115 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197401779 | |
Gamintojo numeris | 123115 6,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-HPC grąžtas Weldon DIN 6535 HB 6,5 mm
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
264,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
264,00 CZK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
4 823,00 CZK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
5 382,00 CZK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
56 vnt. yra sandėlyje
3 302,00 CZK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Semi-standardní | taip | ano | ano | ano | ano |
Provedení | 10×D | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Barevný kroužek | mėlyna | zelená | žlutá | zelená | zelená |
Řezný materiál | VHM | TK | TK | TK | TK |
Délka drážky pro třísky Lc | 75 | 76 | 76 | 76 | 76 |
⌀ stopky Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Druh produktu | Spiralinis grąžtas | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |