VHM našus grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HA 6,1 mm

Prekės Nr.: 123106 6,1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h7 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Modelis: 8×D
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h7
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 6,1 mm
Danga TiN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Modelis 8×D
Tolerancija Nominalusis ⌀ h7
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Smailas kampas 135 laipsniai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 66,9 mm
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas taip, su 25 bar
Užspaudimo griovelio ilgis c 76 mm
Bendras ilgis L 114 mm
Koto ⌀ Ds 8 mm
Koto tolerancija h6
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 0,15 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 123106 6,1
EAN / GTIN 4045197447845
Gamintojo numeris 123106 6,1

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
175
Al >10 % Si
N
135
Plienas <500 N/mm²
P
105
Plienas <750 N/mm²
P
85
Plienas <900 N/mm²
P
75
Plienas <1100 N/mm²
P
45
Plienas <1400 N/mm²
P
30
INOX <900 N/mm²
M
35
INOX >900 N/mm²
M
30
Ketus (G)
K
65
Uni
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija − maksimaliai tikslus grąžto centravimas. Dėl šiek tiek užapvalintos pagrindinės pjovimo briaunos ir ypatingos griovelių formos gręžimo metu suformuojama trumpa drožlė.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!
Rekomenduojamas atitikmuo iš naujosios serijos Nr. 123103.
NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!
Rekomenduojamas atitikmuo iš naujosios serijos Nr. 123103.

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.
Forma HB: užsakyti Nr. 123107.
Forma HE: užsakyti Nr. 123108.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį