{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 8,4 mm | |
Danga | DLC | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Modelis | 8×D | |
Tipas | W | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 82,4 mm | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 95 mm | |
Bendras ilgis L | 142 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
pastūma f aliuminiui trumpadrožliui | 0,55 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | geltona | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122809 8,4 | |
EAN / GTIN | 4045197759108 | |
Gamintojo numeris | 122809 8,4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
VHM-HPC grąžtas Weldon DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 8,4mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
237,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
280,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
162,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Modelis | 8×D | 8×D | 8×D |
Spalvinis žymėjimas | geltona | žalias | žalia |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Pjovimo technika | HPC | HPC | HPC |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm |