VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 4,3mm

Prekės Nr.: 122808 4,3
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h7 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Modelis: 8×D
  • Tipas: W
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h7

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 4,3 mm
Danga DLC
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Modelis 8×D
Tipas W
Tolerancija Nominalusis ⌀ h7
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Smailas kampas 135 laipsniai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 36,6 mm
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas taip, su 25 bar
Pjovimo technika HPC
Pusiau standartinis taip
Užspaudimo griovelio ilgis c 43 mm
Bendras ilgis L 81 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Koto tolerancija h6
pastūma f aliuminiui trumpadrožliui 0,35 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas geltona
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 122808 4,3
EAN / GTIN 4045197753779
Gamintojo numeris 122808 4,3

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
325
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
360
Al >10 % Si
N
315
PMMA, akrilas
N
135
PEEK
N
110
PVDF GF20
N
80
PA 66 GF30
N
70
PEEK GF30
N
60
PTFE CF25
N
70
Cu
N
140
CuZn
N
160
GFK
N
70
CFK
N
70
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

Patobulinta DLC danga sp2 su mažu trinties koeficientu užtikrina puikų drožlių šalinimą. Kokybiškam aliuminio detalių apdirbimui. Išgręžiama tiksli kiaurymė, tą užtikrina 6 kreipiančiosios briaunos.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.
Forma HB: užsakyti Nr. 122809.
Forma HE: užsakyti Nr. 122808 + 129100HE.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį