{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
⌀ ribos | 12,051 mm - 14,050 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Modelis | 5×D | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 77 mm | |
Bendras ilgis L | 124 mm | |
Koto ⌀ Ds | 14 mm | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
konfigūruojamos savybės | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
konfigūruojamos tolerancijos | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; FG; F; Z; ZA; ZB; ZC | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122797 12,051-X | |
EAN / GTIN | 4062406653910 | |
Gamintojo numeris | 122797 12,051-X |