{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
⌀ ribos | 18,06 mm - 20,05 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Modelis | 6×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 101 mm | |
Bendras ilgis L | 153 mm | |
Koto ⌀ Ds | 20 mm | |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,37 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122736 18,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406079437 | |
Gamintojo numeris | 122736 18,06-X |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC p6: 18,06-Xmm
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
648,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
540,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
596,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
497,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
421,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
351,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
580,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
484,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
613,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
511,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
901,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
751,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pusiau standartinis | taip | taip | taip | taip | taip | taip |
Danga | TiAlN | DLC | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Bendras ilgis L | 153 mm | 153 mm | 153 mm | 153 mm | 153 mm | 153 mm |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
Koto ⌀ Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |