{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Steel | |
Nominalusis ⌀ DC | 10,9 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Modelis | 6×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 54,7 mm | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 71 mm | |
Bendras ilgis L | 118 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,28 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122716 10,9 | |
EAN / GTIN | 4045197794369 | |
Gamintojo numeris | 122716 10,9 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED VHM grąžtas Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 10,9mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
178,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
168,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje
82,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pusiau standartinis | taip | taip | taip |
Danga | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Modelis | 6×D | 6×D | 6×D |
Spalvinis žymėjimas | žalia | mėlyna | žalias |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Smailas kampas | 135 laipsniai | 140 laipsniai | 140 laipsniai |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm |