HOLEX Pro INOX VHM galingas grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HE 9,5 mm

Prekės Nr.: 122687 9,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC m7 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6537
  • Modelis: 6×D
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: m7
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Pro Inox
    Nominalusis ⌀ DC 9,5 mm
    Danga AlTiN
    Ašmenys VHM
    Norma DIN 6537
    Modelis 6×D
    Tolerancija Nominalusis ⌀ m7
    Pjovimo briaunų skaičius Z 2
    Smailas kampas 140 laipsniai
    rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 46,8 mm
    Kotas DIN 6535 HB su h6
    Vidinis aušinimas taip, su 25 bar
    Užspaudimo griovelio ilgis c 61 mm
    Bendras ilgis L 103 mm
    Koto ⌀ Ds 10 mm
    Pastūma f INOX < 900 N/mm2 0,12 mm/aps.
    Spalvinis žymėjimas mėlyna
    Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 122687 9,5
    EAN / GTIN 4067263012221
    Gamintojo numeris 122687 9,5

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    140
    Al >10 % Si
    N
    120
    Plienas <500 N/mm²
    P
    120
    Plienas <750 N/mm²
    P
    110
    Plienas <900 N/mm²
    P
    80
    INOX <900 N/mm²
    M
    55
    INOX >900 N/mm²
    M
    45
    Ti >850 N/mm²
    S
    35
    drėgnas, maks.
     
    šlapias, min.
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Efektyvus gręžimas ypač apdirbant nerūdijantįjį ir rūgštims atsparų plienui.
    Tiesios pagrindinės pjovimo briaunos patobulintos formos užtikrina optimalų drožlės laužimą. Didesni drožlių grioveliai puikiam drožlių pašalinimui.Dar patvaresni dėl patobulinto kietmetalio substrato ir aukštai temperatūrai atsparios dangos.

    Pastaba:

    Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Iš tos pačios serijos "Pro Inox" Peržiūrėti viską

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį