HOLEX Pro Inox VHM našus grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HA 13,5 mm

Prekės Nr.: 122685 13,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
49 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC m7 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6537
  • Modelis: 6×D
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: m7
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Pro Inox
Nominalusis ⌀ DC 13,5 mm
Danga AlTiN
Ašmenys VHM
Norma DIN 6537
Modelis 6×D
Tolerancija Nominalusis ⌀ m7
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Smailas kampas 140 laipsniai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 56,8 mm
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas taip, su 25 bar
Užspaudimo griovelio ilgis c 77 mm
Bendras ilgis L 124 mm
Koto ⌀ Ds 14 mm
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 0,15 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas mėlyna
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 122685 13,5
EAN / GTIN 4067263005926
Gamintojo numeris 122685 13,5

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
140
Al >10 % Si
N
120
Plienas <500 N/mm²
P
120
Plienas <750 N/mm²
P
110
Plienas <900 N/mm²
P
90
Plienas <1100 N/mm²
P
80
INOX <900 N/mm²
M
55
INOX >900 N/mm²
M
45
Ti >850 N/mm²
S
35
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

Efektyvus gręžimas ypač apdirbant nerūdijantįjį ir rūgštims atsparų plienui.
Tiesios pagrindinės pjovimo briaunos patobulintos formos užtikrina optimalų drožlės laužimą. Didesni drožlių grioveliai puikiam drožlių pašalinimui.Dar patvaresni dėl patobulinto kietmetalio substrato ir aukštai temperatūrai atsparios dangos.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.
Forma HB: užsakyti Nr. 122686.
Forma HB: užsakyti Nr. 122687.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Pro Inox" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį