{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 15,5 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Modelis | 6×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | m6 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 59,8 mm | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 83 mm | |
Bendras ilgis L | 133 mm | |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,2 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122661 15,5 | |
EAN / GTIN | 4045197458100 | |
Gamintojo numeris | 122661 15,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-HPC grąžtas Weldon DIN 6535 HB 15,5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
274,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje
141,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
276,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
244,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pusiau standartinis | taip | taip | taip | taip |
Danga | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 |
Smailas kampas | 140 | 140 | 140 | 140 |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | m6 | h7 | h7 | m7 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 83 | 83 | 83 | 83,05 |