VHM-HPC grąžtas Weldon DIN 6535 HB 14 mm

Prekės Nr.: 122661 14
reikia užklausti
Yra sandėlyje
110 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6537
  • Modelis: 6×D
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: m6
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Nominalusis ⌀ DC 14 mm
    Danga TiAlN
    Ašmenys VHM
    Norma DIN 6537
    Modelis 6×D
    Tolerancija Nominalusis ⌀ m6
    Pjovimo briaunų skaičius Z 2
    Smailas kampas 140 laipsniai
    rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 56 mm
    Kotas DIN 6535 HB su h6
    Vidinis aušinimas taip, su 25 bar
    Pjovimo technika HPC
    Pusiau standartinis taip
    Užspaudimo griovelio ilgis c 77 mm
    Bendras ilgis L 124 mm
    Koto ⌀ Ds 14 mm
    Koto tolerancija h6
    Pastūma f INOX < 900 N/mm2 0,2 mm/aps.
    Spalvinis žymėjimas mėlyna
    Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 122661 14
    EAN / GTIN 4045197458049
    Gamintojo numeris 122661 14

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <500 N/mm²
    P
    170
    Plienas <750 N/mm²
    P
    140
    Plienas <900 N/mm²
    P
    130
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    110
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    70
    INOX <900 N/mm²
    M
    90
    INOX >900 N/mm²
    M
    80
    Ketus (G)
    K
    95
    Uni
     
    drėgnas, maks.
     
    šlapias, min.
     
    Oras
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrijamaksimaliai tikslus grąžto centravimas. Išgręžiama labai tiksli kiaurymė, tą užtikrina 4 kreipiančiosios briaunos. Drožlės puikiai pašalinamos 4 vidiniais aušinimo kanalais, kurių ⌀ nuo 3,8 mm. Iki ⌀ 3,7 mm su 2 vidiniais aušinimo kanalais. Dėl šiek tiek užapvalintos pagrindinės pjovimo briaunos ir ypatingos griovelių formos gręžimo metu suformuojama trumpa drožlė, net ir tų medžiagų, kurių drožlės paprastai būna ilgos.

    Dėmesio:

    Dydžiai su galūne X = pjaunamųjų briaunų ⌀ tolerancija h7.

    Pastaba:

    Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį