{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Diabolo | |
Nominalusis ⌀ DC | 5,8 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Modelis | 6×D | |
Tipas | H | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 35,3 mm | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 44 mm | |
Bendras ilgis L | 82 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | raudonas | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122652 5,8 | |
EAN / GTIN | 4045197972415 | |
Gamintojo numeris | 122652 5,8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo VHM-HPC grąžtas Weldon DIN 6535 HB 5,8 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
90,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
150 vnt. yra sandėlyje
43,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 |
Danga | TiAlN | TiAlN |
Bendras ilgis L | 82 | 82 |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 |
Pjovimo technika | HPC | HPC |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 44 | 44 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 35,3 | 35,3 |