{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Diabolo | |
Nominalusis ⌀ DC | 6,5 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Modelis | 6×D | |
Tipas | H | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 43,3 mm | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 53 mm | |
Bendras ilgis L | 91 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Pastūma f plienui < 60 HRC | 0,09 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | raudonas | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122642 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197971913 | |
Gamintojo numeris | 122642 6,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo VHM-HPC grąžtas Weldon DIN 6535 HB 6,5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
77,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
93,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
93,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
77,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
423 vnt. yra sandėlyje
33,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Modelis | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Spalvinis žymėjimas | raudonas | žalia | žalia | raudonas | žalia |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |