VHM-HPC grąžtas Weldon DIN 6535 HB 3 mm

Prekės Nr.: 122608 3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC p6 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6537
  • Modelis: 6×D
  • Tipas: W
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: p6

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Nominalusis ⌀ DC 3 mm
    Danga DLC
    Ašmenys VHM
    Norma DIN 6537
    Modelis 6×D
    Tipas W
    Tolerancija Nominalusis ⌀ p6
    Pjovimo briaunų skaičius Z 2
    Smailas kampas 140 laipsniai
    rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 23,5 mm
    Kotas DIN 6535 HB su h6
    Vidinis aušinimas taip, su 25 bar
    Pjovimo technika HPC
    Pusiau standartinis taip
    Užspaudimo griovelio ilgis c 28 mm
    Bendras ilgis L 66 mm
    Koto ⌀ Ds 6 mm
    Koto tolerancija h6
    pastūma f aliuminiui trumpadrožliui 0,18 mm/aps.
    Spalvinis žymėjimas geltona
    Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 122608 3
    EAN / GTIN 4045197568700
    Gamintojo numeris 122608 3

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis, plastikai
    N
    360
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    400
    Al >10 % Si
    N
    350
    PMMA, akrilas
    N
    150
    PEEK
    N
    120
    PVDF GF20
    N
    90
    PA 66 GF30
    N
    80
    PEEK GF30
    N
    70
    PTFE CF25
    N
    80
    Cu
    N
    160
    CuZn
    N
    200
    GFK
    N
    80
    CFK
    N
    80
    drėgnas, maks.
     
    šlapias, min.
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Su sraigtiniais grioveliais, 6 kreipiančiosiomis briaunomis ir vidiniais aušinimo kanalais.
    Labai našus naujos kartos HPC grąžtas.
    Su 140° viršūnės kampu ir specialia pjovimo briauna, kurios tolerancija p6, optimaliai pagalbinei kiaurymei gauti. Labai tiksli ir apvali pagalbinė kiaurymė.

    Pastaba:

    Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
    Gilių kiaurymių gręžimui nuo 16×D pagalbinė kiaurymė rekomenduojama, o nuo 20×D iki 30×D - būtina. Pragręžus pagalbinę kiaurymę, padidėja darbo proceso saugumas.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį