{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 2,5 mm | |
Danga | DLC | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Modelis | 6×D | |
Tipas | W | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | p6 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 17,3 mm | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 21 mm | |
Bendras ilgis L | 57 mm | |
Koto ⌀ Ds | 4 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
pastūma f aliuminiui trumpadrožliui | 0,18 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | geltona | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122606 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197567963 | |
Gamintojo numeris | 122606 2,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC p6: 2,5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
96,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
238 vnt. yra sandėlyje
67,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
134 vnt. yra sandėlyje
87,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
52 vnt. yra sandėlyje
103,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
90,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pusiau standartinis | taip | taip | taip | taip | taip |
Danga | DLC | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Bendras ilgis L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Koto ⌀ Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |