{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 16,5 mm | |
Danga | DLC | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Modelis | 6×D | |
Tipas | W | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 68,3 mm | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 93 mm | |
Bendras ilgis L | 143 mm | |
Koto ⌀ Ds | 18 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
pastūma f aliuminiui trumpadrožliui | 0,7 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | geltona | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122603 16,5 | |
EAN / GTIN | 4045197758446 | |
Gamintojo numeris | 122603 16,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-HPC grąžtas Weldon DIN 6535 HB 16,5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
363,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
423,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
402,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
58 vnt. yra sandėlyje
5 668,00 CZK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Vnitřní chlazení | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar | Ano, při 25 barech |
Jmenovitý ⌀ DC | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Řezný materiál | VHM | VHM | VHM | TK |
⌀ stopky Ds | 18 | 18 | 18 | 18 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 |
Druh produktu | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spirálový vrták |