VHM-HPC grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HA 5,2 mm

Prekės Nr.: 122602 5,2

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h7 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6537
  • Modelis: 6×D
  • Tipas: W
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h7

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Nominalusis ⌀ DC 5,2 mm
    Danga DLC
    Ašmenys VHM
    Norma DIN 6537
    Modelis 6×D
    Tipas W
    Tolerancija Nominalusis ⌀ h7
    Pjovimo briaunų skaičius Z 2
    Smailas kampas 135 laipsniai
    rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 36,2 mm
    Kotas DIN 6535 HA su h6
    Vidinis aušinimas taip, su 25 bar
    Pjovimo technika HPC
    Pusiau standartinis taip
    Užspaudimo griovelio ilgis c 44 mm
    Bendras ilgis L 82 mm
    Koto ⌀ Ds 6 mm
    Koto tolerancija h6
    pastūma f aliuminiui trumpadrožliui 0,45 mm/aps.
    Spalvinis žymėjimas geltona
    Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 122602 5,2
    EAN / GTIN 4045197752581
    Gamintojo numeris 122602 5,2

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis, plastikai
    N
    360
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    400
    Al >10 % Si
    N
    350
    PMMA, akrilas
    N
    150
    PEEK
    N
    120
    PVDF GF20
    N
    90
    PA 66 GF30
    N
    80
    PEEK GF30
    N
    70
    PTFE CF25
    N
    80
    Cu
    N
    160
    CuZn
    N
    200
    GFK
    N
    80
    CFK
    N
    80
    drėgnas, maks.
     
    šlapias, min.
     

    Aprašymas

    Modelis:

    DLC sp2 patobulinta danga, pasižyminti mažu trinties koeficientu, užtikrina puikų drožlių pašalinimą. Našiam ir kokybiškam aliuminio medžiagų apdirbimui. Didelio tikslumo ašiškumą ir kiaurymės apvalumą užtikrina 6 kreipiančiosios briaunos.
    Dydžiai 1 - 1,5 su 4 kreipiančiosiomis briaunomis.

    Pastaba:

    Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
    Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.
    Forma HB: užsakyti Nr. 122603.
    Forma HE: užsakyti Nr. 122602 + 129100HE.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį