VHM grąžtas cilindriniu kotu daugiakrypčio pluošto DIN 6535 HA 0,9 mm

Prekės Nr.: 122512 0,9
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC m7 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Modelis: 5×D
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: m7
  • Smailas kampas: 90

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Nominalusis ⌀ DC 0,9 mm
    Danga Deimantinė
    Ašmenys VHM
    Norma Gamykliniai standartai
    Modelis 5×D
    Tolerancija Nominalusis ⌀ m7
    Smailas kampas 90 laipsniai
    Kotas DIN 6535 HA su h6
    Pjovimo briaunų skaičius Z 2
    Vidinis aušinimas ne
    rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 5,2 mm
    Užspaudimo griovelio ilgis c 6,5 mm
    Bendras ilgis L 45 mm
    Koto ⌀ Ds 4 mm
    Pastūma f GFK CFK 0,01 mm/aps.
    Koto tolerancija h6
    Spalvinis žymėjimas juoda
    Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 122512 0,9
    EAN / GTIN 4045197654205
    Gamintojo numeris 122512 0,9

    Informacinė pritaikymo lentelė

    PMMA, akrilas
    N
    150
    PE-HD
    N
    140
    PA 66
    N
    130
    PEEK
    N
    120
    PF 31
    N
    100
    PVDF GF20
    N
    110
    POM GF25
    N
    100
    PA 66 GF30
    N
    90
    PEEK GF30
    N
    80
    PTFE CF25
    N
    90
    PEEK CF30
    N
    80
    GFK, CFK
    N
    100
    Grafitas
    N
    340
    Kompozicinės medžiagos
    N
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     
    Oras
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Naujausios kartos grąžtu su kristaliniu deimantiniu sluoksniu sp3 saugiai apdirbamos pluoštu sustiprintos medžiagos, GFK, CFK ir grafitas. 90° viršūnės kampas ir speciali geometrija leidžia išvengti sluoksniavimosi.
    Su kreipiančiąja briauna įvairiai orientuoto pluošto medžiagoms.

    Pastaba:

    Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
    Parduodama su 1/100 žingsniu pagal lentelę.
    Atkreipkite dėmesį į minimalius konfigūruojamų dydžių užsakymo kiekius:
    ⌀ diapazonas 1,01 – 2,99 mm: 10 vnt.
    ⌀ diapazonas 3,01 – 9,99 mm: 5 vnt.
    ⌀ diapazonas 10,01 – 11,99 mm: 3 vnt.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį