{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
⌀ nom. DC | 7 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 K | |
Exécution | 4×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 23,5 mm | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur des goujures Lc | 34 mm | |
Longueur totale L | 79 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Produkto numeris | 122505 7 | |
Gamintojo numeris | 122505 7 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 7mm |
reikia užklausti
Yra sandėlyje
69 vnt. yra sandėlyje
62,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
98,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 |
Revêtement | TiAlN | TiN | TiAlN |
Longueur totale L | 79 mm | 79 mm | 79 mm |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 |
Longueur des goujures Lc | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |