HOLEX Pro INOX VHM galingas grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HB, AlTiN, ⌀ DC m7: 7,7mm

Prekės Nr.: 122491 7,7
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC m7 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Modelis: 4×D
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: m7
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Pro Inox
Nominalusis ⌀ DC 7,7 mm
Danga AlTiN
Ašmenys VHM
Norma DIN 6537 K
Modelis 4×D
Tolerancija Nominalusis ⌀ m7
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Smailas kampas 140 laipsniai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 29,5 mm
Kotas DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas taip, su 25 bar
Užspaudimo griovelio ilgis c 41 mm
Bendras ilgis L 79 mm
Koto ⌀ Ds 8 mm
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 0,1 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas mėlyna
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 122491 7,7
EAN / GTIN 4067263007838
Gamintojo numeris 122491 7,7

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
140
Al >10 % Si
N
120
Plienas <500 N/mm²
P
120
Plienas <750 N/mm²
P
110
Plienas <900 N/mm²
P
80
INOX <900 N/mm²
M
55
INOX >900 N/mm²
M
45
Ti >850 N/mm²
S
35
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

Efektyvus gręžimas ypač apdirbant nerūdijantįjį ir rūgštims atsparų plienui.
Tiesios pagrindinės pjovimo briaunos patobulintos formos užtikrina optimalų drožlės laužimą. Didesni drožlių grioveliai puikiam drožlių pašalinimui.Dar patvaresni dėl patobulinto kietmetalio substrato ir aukštai temperatūrai atsparios dangos.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


HOLEX Pro INOX VHM galingas grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HB, AlTiN, ⌀ D<sub>C</sub> m7: 7,7mm

HOLEX Pro INOX VHM galingas grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HB, AlTiN, ⌀ DC m7: 7,7mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
47,90 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
62,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
51,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
92,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
91,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
28,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje
45,00 €
Pjovimo briaunų skaičius Z 2 2 2 2 2 2 2
Modelis 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D
Vidinis aušinimas taip, su 25 bar taip, su 25 bar ne taip, su 25 bar taip, su 25 bar ne taip, su 25 bar
Norma DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K
Kotas DIN 6535 HB su h6 DIN 6535 HB su h6 DIN 6535 HB su h6 DIN 6535 HB su h6 DIN 6535 HB su h6 DIN 6535 HB su h6 DIN 6535 HB su h6
Smailas kampas 140 laipsniai 140 laipsniai 135 laipsniai 135 laipsniai 135 laipsniai 140 laipsniai 140 laipsniai
Tolerancija Nominalusis ⌀ m7 h7 h7 h7 h7 h7 h7

Iš tos pačios serijos "Pro Inox" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį