Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

HPC kietlydininis grąžtas DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 18,06-Xmm

Prekės Nr.: 122440 18,06-X
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Modelis: 4×D
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h7
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

⌀ ribos 18,06 mm - 20,05 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma DIN 6537 K
Modelis 4×D
Tolerancija Nominalusis ⌀ h7
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Smailas kampas 140 laipsniai
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika HPC
Pusiau standartinis taip
Užspaudimo griovelio ilgis c 79 mm
Bendras ilgis L 131 mm
Koto ⌀ Ds 20 mm
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 0,35 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 122440 18,06-X
Gamintojo numeris 122440 18,06-X

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
90
Plienas <750 N/mm²
P
80
Plienas <900 N/mm²
P
70
Plienas <1100 N/mm²
P
65
Plienas <1400 N/mm²
P
35
Ti >850 N/mm²
S
35
Ketus (G)
K
70
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija - todėl pjaunančioji skersinė briauna daug tiksliau centruoja. Dėl šiek tiek užapvalintos pagrindinės pjovimo briaunos ir ypatingos griovelių formos gręžimo metu suformuojama trumpa drožlė net ir tų medžiagų, kurių drožlės paprastai būna ilgos.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.
Forma HB: užsakyti Nr. 122445/122505.
Forma HE: užsakyti Nr. 122440/122500 ir 129100HE.
JAU YRA NAUJA KARTA!
Rekomenduojami produktai yra Nr.122470 ir 122471.
Tiekimo terminas: 12 darbo savaitės
Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt
Gamyba pagal kliento poreikius:
atšaukti galima per 3 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo gavimo dienos. Be galimybės grąžinti. Pristatoma +/- 10% (mažiausiai 1 vienetas).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


HPC kietlydininis grąžtas DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 18,06-Xmm

HPC kietlydininis grąžtas DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 18,06-Xmm

reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
348,00 €
nuo 10  Vienetai
290,00 €
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
272,40 €
nuo 10  Vienetai
227,00 €
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
358,80 €
nuo 10  Vienetai
299,00 €
Pusiau standartinis taip taip taip taip
Modelis 4×D 4×D 4×D 4×D
Spalvinis žymėjimas žalia žalia be raudoni
Kotas DIN 6535 HA su h6 DIN 6535 HA su h6 DIN 6535 HA su h6 DIN 6535 HA su h6
Smailas kampas 140 laipsniai 135 laipsniai 140 laipsniai 140 laipsniai
Tolerancija Nominalusis ⌀ h7 h7 h7 h7
Užspaudimo griovelio ilgis c 79 mm 79 mm 79 mm 79 mm

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį