{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Steel | |
Nominalusis ⌀ DC | 15,5 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Modelis | 4×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 41,8 mm | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 65 mm | |
Bendras ilgis L | 115 mm | |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,34 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122426 15,5 | |
EAN / GTIN | 4045197792273 | |
Gamintojo numeris | 122426 15,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED VHM grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 15,5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
254,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
176,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
267,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
60 vnt. yra sandėlyje
81,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje
129,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
65 vnt. yra sandėlyje
136,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Modelis | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Spalvinis žymėjimas | žalia | žalia | geltona | žalias | žalias | mėlyna |
Nominalusis ⌀ DC | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |