{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Steel | |
Nominalusis ⌀ DC | 4,4 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Modelis | 4×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 17,4 mm | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 24 mm | |
Bendras ilgis L | 66 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,16 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122416 4,4 | |
EAN / GTIN | 4045197790156 | |
Gamintojo numeris | 122416 4,4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel SPEED VHM grąžtas Weldon DIN 6535 HB 4,4 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
49,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
26,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje
53,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM |
Pjovimo technika | HPC | HPC | HPC |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 24 | 24 | 24 |
Koto ⌀ Ds | 6 | 6 | 6 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 17,4 | 17,4 | 17,4 |