{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 8,5 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Modelis | 4×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 34,3 mm | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 47 mm | |
Bendras ilgis L | 89 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,12 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122385 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197389015 | |
Gamintojo numeris | 122385 8,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-HPC grąžtas Weldon DIN 6535 HB 8,5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje
115,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje
114,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
107,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
140 vnt. yra sandėlyje
52,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
119,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
100,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | žalia | geltona | žalias | raudonas | rožinė |
Bendras ilgis L | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Nominalusis ⌀ DC | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Smailas kampas | 135 | 135 | 135 | 140 | 140 | 140 |
Koto ⌀ Ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 |