WHM labai našus grąžtas Whistle Notch DIN 6535 HE 3 mm

Prekės Nr.: 122355 3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
76 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h7 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Modelis: 4×D
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h7
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 3 mm
Danga TiN
Ašmenys VHM
Norma DIN 6537 K
Modelis 4×D
Tolerancija Nominalusis ⌀ h7
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Smailas kampas 140 laipsniai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 15,5 mm
Kotas DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas taip, su 25 bar
Užspaudimo griovelio ilgis c 20 mm
Bendras ilgis L 62 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Koto tolerancija h6
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,11 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 122355 3
EAN / GTIN 4045197391759
Gamintojo numeris 122355 3

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
240
Plienas <500 N/mm²
P
110
Plienas <750 N/mm²
P
90
Plienas <900 N/mm²
P
80
Plienas <1100 N/mm²
P
65
Plienas <1400 N/mm²
P
35
INOX <900 N/mm²
M
35
INOX >900 N/mm²
M
30
Ti >850 N/mm²
S
30
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija − maksimaliai tikslus grąžto centravimas. Dėl šiek tiek užapvalintos pagrindinės pjovimo briaunos ir ypatingos griovelių formos gręžimo metu suformuojama trumpa drožlė.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!
Rekomenduojamas atitikmuo iš naujosios serijos Nr. 122508.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį