{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
⌀ ribos | 2,00 mm - 2,99 mm | |
Danga | TiN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Modelis | 4×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 20 mm | |
Bendras ilgis L | 55 mm | |
Koto ⌀ Ds | 4 mm | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,06 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122340 2,0-X | |
EAN / GTIN | 4062406075101 | |
Gamintojo numeris | 122340 2,0-X |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Našus kietlydininis grąžtas DIN 6535 HA 2,0-X
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
76,08 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
63,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
68,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
57,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
102,24 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
85,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 |
Danga | TiN | TiN | TiAlN |
Spalvinis žymėjimas | žalia | be | žalia |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Smailas kampas | 140 | 140 | 140 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 20 | 20 | 21 |
Koto ⌀ Ds | 4 | 4 | 4 |