{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
⌀ ribos | 16,06 mm - 18,05 mm | |
Danga | TiN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Modelis | 4×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 73 mm | |
Bendras ilgis L | 123 mm | |
Koto ⌀ Ds | 18 mm | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,28 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122340 16,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406076238 | |
Gamintojo numeris | 122340 16,06-X |