Našus kietlydininis grąžtas DIN 6535 HA 11,5

Prekės Nr.: 122340 11,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Modelis: 4×D
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h7
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 11,5 mm
Danga TiN
Ašmenys VHM
Norma DIN 6537 K
Modelis 4×D
Tolerancija Nominalusis ⌀ h7
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Smailas kampas 140 laipsniai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 37,8 mm
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas taip, su 25 bar
Pusiau standartinis taip
Užspaudimo griovelio ilgis c 55 mm
Bendras ilgis L 102 mm
Koto ⌀ Ds 12 mm
Koto tolerancija h6
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,22 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 122340 11,5
EAN / GTIN 4045197045034

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
240
Plienas <500 N/mm²
P
110
Plienas <750 N/mm²
P
90
Plienas <900 N/mm²
P
80
Plienas <1100 N/mm²
P
65
Plienas <1400 N/mm²
P
35
INOX <900 N/mm²
M
35
INOX >900 N/mm²
M
30
Ti >850 N/mm²
S
30
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija − maksimaliai tikslus grąžto centravimas. Dėl šiek tiek užapvalintos pagrindinės pjovimo briaunos ir ypatingos griovelių formos gręžimo metu suformuojama trumpa drožlė.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!
Rekomenduojamas atitikmuo iš naujosios serijos Nr. 122504.
Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.
Formą HB: užsakyti Nr. 122345 .
Forma HE: nurodykite Nr. 122355 .
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
    ⌀ DC h7 (mm arbs coliai) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį