{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 7,2 mm | |
Danga | TiN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Modelis | 4×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 30,2 mm | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 41 mm | |
Bendras ilgis L | 79 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,18 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122315 7,2 | |
EAN / GTIN | 4045197386922 | |
Gamintojo numeris | 122315 7,2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM labai našus grąžtas Weldon DIN 6535 HB 7,2 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
35,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
35,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
91,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiN | TiN | TiAlN |
Modelis | 4×D | 4×D | 6×D |
Bendras ilgis L | 79 | 79 | 91 |
Nominalusis ⌀ DC | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM |
Koto ⌀ Ds | 8 | 8 | 8 |