{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 17,5 mm | |
Danga | DLC | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Modelis | 4×D | |
Tipas | W | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 46,8 mm | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 73 mm | |
Bendras ilgis L | 123 mm | |
Koto ⌀ Ds | 18 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
pastūma f aliuminiui trumpadrožliui | 0,7 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | geltona | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122307 17,5 | |
EAN / GTIN | 4045197757371 | |
Gamintojo numeris | 122307 17,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC grąžtas Weldon DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 17,5mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 darbo dienos
0 vnt. yra sandėlyje
355,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
241,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
382,72 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 darbo dienos
0 vnt. yra sandėlyje
CHF 191.00
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
CHF 233.00
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis L | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
Koto ⌀ Ds | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 46,8 mm | 46,8 mm | 46,8 mm | 46,8 mm | 46,8 mm |