{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 9,7 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 72,5 mm | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h7 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 87 mm | |
Bendras ilgis L | 133 mm | |
Koto ⌀ Ds | 9,7 mm | |
Koto tolerancija | h7 | |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122251 9,7 | |
EAN / GTIN | 4045197749604 | |
Gamintojo numeris | 122251 9,7 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM spiralinis grąžtas 9,7 mm
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
107,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
61,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | be | be |
Bendras ilgis L | 133 | 89 |
Nominalusis ⌀ DC | 9,7 | 9,7 |
Koto tolerancija | h7 | h7 |
Ašmenys | VHM | VHM |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 | 30 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 72,5 | 28,5 |