{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Steel | |
Nominalusis ⌀ DC | 2,1 mm | |
Danga | AlCrN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Modelis | 8×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h6 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 128 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 17,8 mm | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 40 bar | |
Pjovimo technika | HPC | |
Reikia pagalbinės kiaurymės grąžto | taip, kreipiamasis grąžtas | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 21 mm | |
Bendras ilgis L | 53 mm | |
Koto ⌀ Ds | 3 mm | |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,095 mm/aps. | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,06 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 121224 2,1 | |
EAN / GTIN | 4062406580414 | |
Gamintojo numeris | 121224 2,1 |