{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto tolerancija | h6 | |
Nominalusis ⌀ DC | 12 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h6 | |
Smailas kampas | 155 laipsniai | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 17 mm | |
Bendras ilgis L | 102 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Gręžimo gylis | 0,72 mm - 1,2 mm | |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,22 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Serija | Master Steel | |
Produkto rūšis | Centravimo grąžtas |
Produkto numeris | 121130 12 | |
EAN / GTIN | 4045197887528 | |
Gamintojo numeris | 121130 12 |