VHM-NC centravimo grąžtas 142° susuktas spirale, be dangos, ⌀ DC h6: 2mm

Prekės Nr.: 121070 2
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h6 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h6
  • Smailas kampas: 142
  • Kotas: DIN 6535 HA su h6

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto tolerancija h6
Nominalusis ⌀ DC 2 mm
Danga be dangos
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tolerancija Nominalusis ⌀ h6
Smailas kampas 142 laipsniai
Kotas DIN 6535 HA su h6
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
Užspaudimo griovelio ilgis c 6 mm
Bendras ilgis L 32 mm
Koto ⌀ Ds 2 mm
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 0,03 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Centravimo grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 121070 2
EAN / GTIN 4045197038616
Gamintojo numeris 121070 2

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
200
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
180
Plienas <500 N/mm²
P
80
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Tiksliai centruota viršūnė. Centravimo kiaurymė lengvai išgręžiama ir yra tikslios formos. Tvirtas, nes trumpa darbinė dalis.
≥⌀ 6 mm su įpjova HB.

Paskirtis:

Viršūnės kampas 142°, todėl vėliau naudojamo grąžto pjovimo briaunos lengvai įsigilina.

Pastaba:

Pjovimo greitį pasirinkite pagal faktinį kiaurymės ⌀ (o ne grąžto išorinį ⌀).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį