VHM-NC centravimo grąžtas 90° susuktas spirale, TiAlN, ⌀ DC h6: 12mm

Prekės Nr.: 121040 12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
282 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h6 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h6
  • Smailas kampas: 90
  • Kotas: DIN 6535 HB su h6

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto tolerancija h6
Nominalusis ⌀ DC 12 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tolerancija Nominalusis ⌀ h6
Smailas kampas 90 laipsniai
Kotas DIN 6535 HB su h6
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
Užspaudimo griovelio ilgis c 24 mm
Bendras ilgis L 70 mm
Koto ⌀ Ds 12 mm
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 0,03 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Centravimo grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 121040 12
EAN / GTIN 4045197038586
Gamintojo numeris 121040 12

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
260
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
240
Al >10 % Si
N
200
Plienas <500 N/mm²
P
90
Plienas <750 N/mm²
P
80
Plienas <900 N/mm²
P
65
Plienas <1100 N/mm²
P
55
INOX <900 N/mm²
M
35
INOX >900 N/mm²
M
30
Ti >850 N/mm²
S
40
Ketus (G)
K
90
CuZn
N
200
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Tiksliai centruota viršūnė. Centravimo kiaurymė lengvai išgręžiama ir yra labai tikslios formos. Tvirtas, nes trumpa darbinė dalis.
≥⌀ 6 mm su įpjova HB.

Paskirtis:

Su viršūnės kampu 90° centravimui ir įgilinimui, jei po to naudojamas mažesnio ⌀ spiralinis grąžtas.

Pastaba:

Pjovimo greitį pasirinkite pagal faktinį kiaurymės ⌀ (o ne grąžto išorinį ⌀).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį