VHM-NC tikslus centravimo grąžtas 90° 1 mm

Prekės Nr.: 121019 1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h6 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h6
  • Smailas kampas: 90
  • Kotas: DIN 6535 HA su h6

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Koto tolerancija h6
    Nominalusis ⌀ DC 1 mm
    Danga be dangos
    Ašmenys VHM
    Norma Gamykliniai standartai
    Tolerancija Nominalusis ⌀ h6
    Smailas kampas 90 laipsniai
    Kotas DIN 6535 HA su h6
    Pjovimo briaunų skaičius Z 1
    Vidinis aušinimas ne
    Užspaudimo griovelio ilgis c 4 mm
    Bendras ilgis L 25 mm
    Koto ⌀ Ds 1 mm
    Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 0,015 mm/aps.
    Spalvinis žymėjimas be
    Produkto rūšis Centravimo grąžtas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 121019 1
    EAN / GTIN 4045197647603
    Gamintojo numeris 121019 1

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis, plastikai
    N
    200
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    180
    Plienas <500 N/mm²
    P
    80
    Alyva
     
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Savaime centruojantis, nes 1-a pjovimo briauna užtikrina maksimalų gręžimo tikslumą.

    Paskirtis:

    Su viršūnės kampu 90° centravimui ir įgilinimui, jei po to naudojamas mažesnio ⌀ spiralinis grąžtas.

    Pastaba:

    Pjovimo greitį pasirinkite pagal faktinį kiaurymės ⌀ (o ne grąžto išorinį ⌀).
    Pastūma turi būti f = 0,015 mm/aps.!

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį