VHM centravimo grąžtas A 0,5 mm

Prekės Nr.: 121001 0,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC k13 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 333
  • Tipas: A
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: k13
  • Gilinimo kampas: 60

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Danga TiAlN
    Ašmenys VHM
    Norma DIN 333
    Tipas A
    Tolerancija Nominalusis ⌀ k13
    Gilinimo kampas 60 laipsniai
    Pjovimo kryptis dešinin.
    Kotas Cilindrinis kotas su h6
    Pjovimo briaunų skaičius Z 2
    Vidinis aušinimas ne
    Nominalusis ⌀ DC 0,5 mm
    skirta detalių ⌀ < 4 mm
    Koto ⌀ Ds 3,15 mm
    Koto tolerancija h6
    Bendras ilgis L 20 mm
    Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 0,01 mm/aps.
    Spalvinis žymėjimas be
    Produkto rūšis Centravimo grąžtas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 121001 0,5
    EAN / GTIN 4045197594556
    Gamintojo numeris 121001 0,5

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <1100 N/mm²
    P
    60
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    40
    Plienas <55 HRC
    H
    20
    Plienas <60 HRC
    H
    15
    Plienas <67 HRC
    H
    10
    Alyva
     
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Iššlifuotas iš apvalaus vientiso kietlydinio strypo. Su sraigtiniais grioveliais.
    Medžiagoms iki 62 HRC.
    Vienpusiai centravimo grąžtai!

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį