Išmetiklis 6X79 mm

Prekės Nr.: 118889 6X79
reikia užklausti
Yra sandėlyje
756 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

6 mm
Ilgis 79 mm
Tinka karūniniam grąžtui Nr. 118780; 118790; 118800
tinka karūniniam grąžtui ⌀ 12 mm - 60 mm
Produkto rūšis Išmetimo kaištis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 118889 6X79
EAN / GTIN 4045197515728

Aprašymas

Tinka:

HOLEX žiediniai grąžtai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį