Karūninis grąžtas HSS gręžimo gylis 55 mm, TiAlN, ⌀ DC: 14mm

Prekės Nr.: 118820 14
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
126 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Kotas: Weldon kotas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 14 mm
Danga TiAlN
Ašmenys HSS
Norma Gamykliniai standartai
Kotas Weldon kotas
Koto ⌀ 19 mm
Pjūvio gylis 55 mm
Bendras ilgis L Spindulys mm
Produkto rūšis Gręžimo karūna

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 118820 14
EAN / GTIN 4045197037978
Gamintojo numeris 118820 14

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
70
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
70
Plienas <500 N/mm²
P
25
Plienas <750 N/mm²
P
20
INOX <900 N/mm²
M
15
Ketus
K
16
GGG
K
19
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Tinka visoms populiariausių modelių magnetinėms staklėms. Optimali pjovimo briaunos geometrija užtikrina puikų pjovimą. Lengvai pagalandami. Su Weldon kotu − ⌀ 19 mm.
HSS su specialia TiAlN danga pagerina pjovimą (išvengiama medžiagos prieaugų susidarymo).

Paskirtis:

Kiaurymių gręžimui plieninėse konstrukcijose mobiliomis magnetinėmis arba stacionariomis vertikaliomis gręžimo staklėmis. Karūniniu grąžtu drožle paverčiamas tik nedidelis apdirbamos medžiagos tūris. Likusi medžiaga išstumiama išstūmiklio pagalba.

Tiekiama:

Be išmetiklio.

Pastaba:

Karūninių grąžtų tepimui rekomenduojame labai efektyvų tepimo skystį (žr. Nr. 084210).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Karūninis grąžtas HSS gręžimo gylis 55 mm, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub>: 14mm

Karūninis grąžtas HSS gręžimo gylis 55 mm, TiAlN, ⌀ DC: 14mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
126 vnt. yra sandėlyje
42,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
100 vnt. yra sandėlyje
43,30 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
228 vnt. yra sandėlyje
23,90 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
275 vnt. yra sandėlyje
32,60 €
Nominalusis ⌀ DC 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm
Ašmenys HSS HM HSS HSS
Produkto rūšis Gręžimo karūna Gręžimo karūna Gręžimo karūna Gręžimo karūna

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį