Centravimo grąžtas karūniniam grąžtui Nr. 118400 6X69 mm

Prekės Nr.: 118450 6X69
reikia užklausti
Yra sandėlyje
123 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: Gamykliniai standartai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 6 mm
visas ilgis 69 mm
Ašmenys HSS E
Norma Gamykliniai standartai
karūninio grąžto ⌀ 16 mm - 22 mm
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Centravimo grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 118450 6X69
EAN / GTIN 4045197233561

Aprašymas

Tinka:

HM karūninis grąžtas Nr. 118400.